化成肥料

化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)化成肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(1件のレビュー)

速効性の肥料です。肥料成分のバランスが良く、粒の大きさも均一で、あらゆる植物に使えます。においも少なく粒状なので使いやすいです。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分チッソ:8 リンサン:8 カリ:8名称そうさく8号
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33118199-1袋(500g)230×160×30
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118208-1袋(2kg)310×220×50
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118217-1袋(5kg)400×300×70
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118226-1袋(10kg)490×360×80
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118208
2024-05-20
用途: 家庭園芸
その他業種

思っていたより粒が大きめで使いやすいです。この粒のサイズは近くのホームセンターにはないと思うので、またお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする