菜種油粕

菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)菜種油粕 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(1件のレビュー)

有機質肥料の定番です。緩効性の肥料で肥効が終わった後も腐植が土に残り、ふかふかの土にします。アミノ酸が野菜はおいしく、花は色鮮やかにします。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽成分チッソ:5.3 リンサン:2 カリ:1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
名称
登録保証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33118278-1袋(500g)220×160×405.3なたね油かす粉末1号兵庫県肥料登録第1568号
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118287-1袋(2kg)350×260×505.3なたね油かす粉末2号兵庫県肥料登録第1569号
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118296-1袋(5kg)450×350×805.3なたね油かす粉末3号兵庫県肥料登録第1570号
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118305-1袋(10kg)600×400×805.3なたね油かす粉末4号兵庫県肥料登録第1571号
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118305
2020-06-26
用途: 木の植え替え時
株式会社PONTE自動車・二輪車・自転車関連業

トキワマンサクの植え替えに使いました。価格も安く良かったです。重いので配達してもらえるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする