SUN & HOPE(サンアンドホープ)
過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
リンサン:17.5
名称
新東17.5過リン酸石灰
登録保証
生第74417号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33118314
-
1袋(500g)
75×150×190
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
33118323
-
1袋(2kg)
320×250×30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください