SUN & HOPE(サンアンドホープ)
硫安
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
チッソ:21
名称
21.0硫酸アンモニア
登録保証
生第17095号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33118375
-
1袋(500g)
75×150×190
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
33118384
-
1袋(2kg)
320×250×40
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください