曜日別特売

クサノンEX粒剤

クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)クサノンEX粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(2件のレビュー)

2種類の有効成分で、スギナ・ヨモギ・ヤブガラシなど各種雑草の葉や茎だけでなく根までスッキリ枯らします。
除草効果は最速3日であらわれ始め、長期間(9月)雑草の発生を抑えます。
低温期でも良く効くので、春先や秋口の雑草が生え始める時期はもちろん、年間を通じた雑草防除ができます。
散粒容器入り(400g入、800g入)、袋からそのまま振り出せるシカーバッグ(3kg入)、散布容器・手袋付き(5kg入)で、手を汚さずに手軽に使用できます。

成分ターバシル(2.0%)・フルミオキサジン(0.20%)質量(g)3050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×315×130散布面積(m2)200~600用(60.7~181.8坪)性状類白色細粒適合作物樹木等農林水産省登録第(号)23825毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1袋(3kg)
注意
※緑地管理用
※有用植物も枯らします。
※植物の播種または植栽予定地には使用しないでください。
※芝生には使用できません。
※自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにしてください。
※土壌条件、気象条件(夏期乾燥時等)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
※雑草の中には枯れにくい種類もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33118454-
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118454
2023-08-07
用途: 駐車場の除草作業
建設業・工事業

以前の品名がわからず他社製品で試しましたが、効果が無く困っておりましたが、やっと品名がわかり今回注文し、8月前に撒く事が出来ました。効果も的面で、駐車場もすっきりし夏季休暇に入っても持続するので助かります。

対象商品 : 33118454
2019-10-28
用途: 除草

薬の効果には満足ですが、蒔きやすいようにと袋の下のほうの穴はかえって蒔きにくいので不要です。むしろ、上の方にチャックを付けて頂いた方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする