マスプロ電工
高性能型 UHFアンテナ
(1件のレビュー)
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
VSWR
2.5以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
設置場所
前後比(dB)
動作利得(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119477
U206CG
約1.1
1480×373×544
弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
19~28
8.5~13.7
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119486
U146CG
約0.92
1030×373×544
中電界地域アンテナ出力レベル55dBuV以上
18~28
8.5~12.4
¥
8,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119504
LS146
約1.6
1170×373×544
弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
18~27
8.9~14.2
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33119513
LS206
約2.1
1870×373×544
弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
18~28
9.6~15.7
¥
17,700
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください