曜日別特売

超高性能型 UHFアンテナ

超高性能型 UHFアンテナ - マスプロ電工超高性能型 UHFアンテナ - マスプロ電工超高性能型 UHFアンテナ - マスプロ電工

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。

受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
前後比(dB)
動作利得(dB)
受風面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33119529LS146TMH約1.61170×390×54418~2711~13.50.17
18,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33119538LS206TMH約2.11870×410×54418~2811.2~14.20.23
23,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
33119547LS306TMH約33045×410×54418~2812.9~160.35
25,100
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする