マスプロ電工
UHF卓上アンテナ
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
色
シルバー
質量(g)
約170(スタンド含む)
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)
出力インピーダンス(Ω)
75(F型プッシュ式プラグ)
使用帯域
UHF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119565
UTA2(S)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください