曜日別特売

CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz)

CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz) - マスプロ電工

OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。

仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可質量(g)約180使用温度範囲(℃)-30~50消費電力(W)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100周波数入力:12.2~12.75GHz、出力:1000~1550MHz電源(DC-V)15局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.9(0.8~1)利得(dB)50~58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33119723C9
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする