曜日別特売

アンテナ支線 (ステンレス製)

アンテナ支線 (ステンレス製) - マスプロ電工アンテナ支線 (ステンレス製) - マスプロ電工
(1件のレビュー)
材質ステンレス
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33119766アンテナ支線1.6S(100)1巻(100m)1.6
12,200
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119784アンテナ支線1.6S(35)1巻(35m)1.6
6,790
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
33119757アンテナ支線1.4S(200)1巻(200m)1.4
12,000
取扱い終了
返品不可
33119775アンテナ支線1.6S(200)1巻(200m)1.6
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33119784
2020-12-27
用途: アンテナのポール支線
卸売・小売業

ステンレス の針金だから、サビも出にくくて良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする