側面付けマスト取付金具

側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工側面付けマスト取付金具 - マスプロ電工
内容量1個
全17種類を絞り込む
適合
質量(kg)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33119949PK40K-Φ27.2~48.6mmのマスト用(20~40A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約1.2
12,9009,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
33119958PK40K+ソコイタ-Φ27.2~48.6mmのマスト用(20~40A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約1.2
12,9009,598
9,598
10,558(税込)
当日出荷
33119967PK501K-Φ27.2~60.5mmのマスト用(20~50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、取付孔1個、マスト固定ボルト(SUS304)約2.4
20,00015,980
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33119976PK501K+ソコイタ-Φ27.2~60.5mmのマスト用(20~50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、取付孔1個、マスト固定ボルト(SUS304)約2.5
20,00015,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
33120003PSH50K-Φ48.6mmのマスト用(40A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約2.2
21,10015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33120019PSH50K+ソコイタ-Φ48.6mmのマスト用(40A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約2.3
21,10015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33120028PSH110KN-Φ101.6~114.3mmのマスト用(90~100A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約5.4
47,90036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
33120037PSH110KN+ソコイタ-Φ101.6~114.3mmのマスト用(90~100A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約5.7
47,90036,980
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
33120046PSH65K-Φ60.5mmのマスト用(50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約2.7
24,70018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
33120055PSH65K+ソコイタ-Φ60.5mmのマスト用(50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約2.8
24,70018,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
33120064PSH80K-Φ76.3mmのマスト用(65A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約2.8
31,50025,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33120073PSH80K+ソコイタ-Φ76.3mmのマスト用(65A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)約3
31,50025,980
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
33120089PSH90KN-Φ89.1mmのマスト用(80A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約4
44,20033,980
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
33120098PSH90KN+ソコイタ-Φ89.1mmのマスト用(80A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約4.2
44,20033,980
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
84668038PSH90KN+ソコイタ【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ89.1mmのマスト用(80A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マスト固定ボルト(SUS304)約4.2
34,80026,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
33119985PK502K-Φ27.2~60.5mmのマスト用(20~50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、取付孔2個、マスト固定ボルト(SUS304)約2.4
15,700
取扱い終了
返品不可
33119994PK502K+ソコイタ-Φ27.2~60.5mmのマスト用(20~50A用)溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、取付孔2個、マスト固定ボルト(SUS304)約2.5
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする