マスプロ電工
マスト
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
質量(kg)
約12
長さ(m)
3
外径(Φmm)
48.6
呼称
40A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33120107
PM300K
¥
60,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください