曜日別特売

シリンダー南京錠 吊長シリンダー

シリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダー - FEDERAL

ブラス製吊長シリンダー南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。

材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W×厚さ×高さH(mm)
ツル径(Φmm)
クリアランス(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33122925F20-1.6-P20×11.5×23.53.741×1051.2
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
33122934F30-1.6-P30×11.5×283.741×1699.8
2,150
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
33122943F40-1.6-P40×15.3×336.3541×22.6169.6
2,750
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする