FEDERAL
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
鍵
2個付
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33122959
X20-P
35.2
20×10.4×20.5
11.6×10
3.7
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122968
XD30-P
68.2
30×12×27
19×16
4.8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122977
XD40R-P
130.9
40×13×33
22×22
6.35
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122986
XD50R-P
223.3
50×15×40
30×28
7.93
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
33122995
X20-1.6-P
38.1
20×10.4×20.5
41×10
3.7
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123004
XD40R-1.6-P
144.3
40×13×33
41×22
6.35
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください