FEDERAL
シリンダー南京錠(ツルステンレス製)
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。
本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(ツル)
ステンレス
材質
本体/黄銅
質量(g)
48.3
幅W×厚さ×高さH(mm)
20×11.5×23.5
クリアランス(mm)
14×11
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
3.7
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※画像は代表画像(F-20)です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123117
F20S-P
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください