FEDERAL
スペアキーボックス
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途
●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)
亜鉛合金
桁数
ダイヤル4桁
内容量
1個
注意
※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります。※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ツル)
質量(g)
タイプ
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123284
SKSS-004-P
鉄
400
吊下げ
(内部)57×9‐27×61
¥
8,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123293
SKLB-004-P
-
674.2
据置
(外寸)84×47×136、(内寸)72×12‐29×121
¥
8,850
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123309
SKC-004-P
-
678.6
吊下げ(ケーブル仕様)
(内部)72×12‐29×121
¥
9,550
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください