FEDERAL
ダイアル錠
旅行鞄に最適なダイヤル南京錠
ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(ツル)
鉄
桁数
ダイアル3桁
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123318
363-BK-P
41
21×11×38
18.5×8.8
3.1
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123327
364-BK-P
65
31×12.8×37.5
19.2×14.3
4.8
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください