FEDERAL
ダイアル錠(真鍮製)
ブラス製ダイヤル南京錠
何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。
カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄(高品質クロムメッキ加工)
内容量
1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
桁数
幅W×厚さ×高さH(mm)
クリアランス(mm)
ツル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123336
RB20-P
51.5
ダイアル3桁
21×11.9×28.2
21×8.7
3.2
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
33123345
RB30-P
106.1
ダイアル3桁
30×13×36
24×14
4.8
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
33123354
RB40-P
225.2
ダイアル4桁
40×16×45.8
25×21
6
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください