曜日別特売

ロックアウト用南京錠

ロックアウト用南京錠 - FEDERALロックアウト用南京錠 - FEDERALロックアウト用南京錠 - FEDERALロックアウト用南京錠 - FEDERAL

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠
ダブルボールロッキング機構。
6個ピンのブラス製シリンダー。
施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。
軽量にして堅牢。
ロックアウト用にご使用下さい。
ラベル付き。

材質(本体)プラスチック材質(ツル)材質シリンダー/銅幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×461個付ツル径(Φmm)6.35内容量1個
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
クリアランス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123668PL90-Y-Pイエロー100.438×19
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33123677PL90-B-Pブルー100.438×19
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33123625PL90-Rレッド100.438×19
1,360
取扱い終了
33123634PL90/76-Rレッド120.476×19
1,380
取扱い終了
33123643PL90/76-Yイエロー120.476×19
1,380
取扱い終了
返品不可
33123659PL90/76-Bブルー120.476×19
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする