曜日別特売

ダンディXA カゴ台車

ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌ダンディXA カゴ台車 - 花岡車輌

"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)863キャスター金具スチール内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123799XA-BW300積載面605積載面93512529PP樹脂(ポリプロピレン)グレーゴム
60,500
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

DANDY X (機能ver)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする