DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.3CTI チタン
短く細い先端
用途
特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)
110
材質
TITANIUM(チタン)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123878
0107-3CTI-PO
¥
11,650
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください