曜日別特売

ピンセット NO.5 デュモクセル

ピンセット NO.5 デュモクセル - DUMONT(デュモン)
(1件のレビュー)

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端

用途
特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331239050303-5-PO
7,550
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123905
2022-02-25
用途: 生物類の同定作業

先細でとても精密に作られています。なのでとても作業がしやすいです。
ずっと握っていると疲れるため、もう少し柔らかいといいのかな、と思いましたが、かえって柔らかいと今度は強度的に問題が生じるので、ちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする