DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.3 イノックス 02
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途
一般精密組立てに。
全長(mm)
120
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123975
0302-3-PO
¥
7,900
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください