MS250 CCDタッチスキャナ

MS250 CCDタッチスキャナ - unitechMS250 CCDタッチスキャナ - unitech

安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。
最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)材質ABS規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)定格電圧 DC V(動作)5設定方式設定用バーコード速度200スキャン/秒±10%消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20寿命(スイッチ)百万回光源(nm)可視赤色光/635(LED)保存温度範囲(℃)-20~70有効読取幅(mm)80動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード IDRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39デバイスタイプリニアCCDセンサー動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33124097MS250-CUCB00-DG有線USBまたはUSB仮想COM接続Code39, 全 ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A/E, ISBN, MSI/ Plessy, Codabar/NW7, Code11,EAN8/13, JAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Matirx25, China postage, LCD2583紺色0.076 @PCS90%79163.362.5
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
33124106MS250-CUCL00-SG有線USBまたはUSB仮想COM接続Code39, 全 ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A/E, ISBN, MSI/ Plessy, Codabar/NW7, Code11,EAN8/13, JAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Matirx25, China postage, LCD2583ベージュ色0.076 @PCS90%79163.362.5
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする