曜日別特売

MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS912M+ Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitech

業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。
新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。

規格
【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELEC
VCCI, BSMI
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど材質ABS+PCタイプメモリ搭載モデル定格電圧 DC V(動作)3.7±5%速度650スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mAメモリー2MBバッテリー電圧(V)3.7/350mAh光源(nm)625(可視赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)照度(Lux)100000(直射日光)適合バッテリーリチウムバッテリRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(電源オフ時)<500uA感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230無線PAN2.1+EDR(クラス2)通信距離(m)10(見通し距離)動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)内容量1個
注意
※旧型MS912M (MS912-5UBB00-SGまたはTG) と、新型MS912M+ (MS912-FUBB00-TG)のバッチモードでは、データ送信方法に互換性がありません。
※一部の富士通製および東芝製の Android 機(スマートフォン、タブレットなど)とは、接続が正常に行えない場合がございます。
また、HID での接続を行なった際に、正常に動作しない場合がございますのでご注意ください。富士通製および東芝製のAndroid機は、サポート対象外とさせていただきます。
※FREETEL製の一部のスマートフォンはMS910/MS912を接続するために必要なHIDまたはSPPに対応しておりません。
また、これら対応している機種でも正常に接続できない場合が多くございますのでご注意ください。FREETEL製のAndroid機は、サポート対象外とさせていただきます。
※iOS 8 以降のインターネットブラウザ上で本スキャナを使用した際に、バーコードデータの桁落ちや文字抜けが発生する事象が確認されております。この事象は、iOS 7までは発生しておりません。
ブラウザ上で本スキャナを使用している場合、iOSの更新にはご注意ください。
※本機器は、使用する環境や接続するホスト機器によって、通信できないまたは通信が不安定になる場合があります。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する無線LAN(Wi-Fi)と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する電子レンジなどの家電製品と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、モーターなどのノイズ源の近くでは動作しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33124684MS912-FUBB00-TGワイヤレスBT HID、BT SPP、USB HID、USB VCP(仮想COM)、メモリ (MS912M+)リニアCMOSUPC-A/UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar(NW7), Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, フルl ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar【電源オフ時電流】<500uA【スキャン回数(完全充電時)】6000スキャン(1スキャン/ 5秒、Bluetooth無線接続時)30.2ベージュ4mil/0.1(落下テスト)1.5m3072201.5(ミニUSBケーブル)
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする