PA692 UHF RFID ハンディターミナル、Windows Embedded Handheld 6.5、2Dイメージャ、カメラ、Bluetooth、WiFi、キーパッド、バッテリ、USB・充電ケーブル、ACアダプタ

PA692 UHF RFID ハンディターミナル、Windows Embedded Handheld 6.5、2Dイメージャ、カメラ、Bluetooth、WiFi、キーパッド、バッテリ、USB・充電ケーブル、ACアダプタ - unitech

コンパクトで持ちやすい形状。
インダストリアルグレードの1G Hz TI AM3715 CPUと自由度の高いWindows Embedded Handheld 6.5プラットフォームを
採用しているので、モバイル環境でのより速い性能。
IP65の防塵・防水性能。1.5メートルの高さからコンクリート床への複数回の落下テスト済みなので、
過酷な環境でも安心してご利用いただける極めて頑丈で耐久性の高いデザインです。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど仕様Microsoft Visual Studio 2005/2008、Mobile SIP(VoIP)、Auto Installer使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)【メインバッテリー】(標準)8.14ワット時3.7 @2200mAh、(大容量)14.8ワット時3.7 @4000mAh【バックアップバッテリー】ニッケル水素バッテリ、2時間バックアップ規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS表示方式LED、バイブレータ寸法(cm)17.7×7.4×4(アンテナ部含まず)通信方式【USB】1.1ホスト&クライアント【WLAN】IEEE 802.11a/b/g, CCX4認証済み【PAN】Bluetooth 2.1+EDRメモリー(Mobile DDR)512MB、(NAND Flash)512MBディスプレイ【LCD】カラー半透過型3.7、フルWVGA(Windows Embedded Handheld)またはWQVGA(Windows Embedded Compact)、バックライト付き800×480、太陽光の下でも視認可能防塵防水性能IP65落下距離(m)1.5(落下テスト)使用CPUTI OMAP AM3715 1GHz保存温度範囲(℃)-20~60許容相対湿度(%)5~95(結露しないこと)スロット【拡張スロット】マイクロSDスロット、SDHCサポート(32GB以内)周波数(MHz)UHF周波数:916.8,918.0,919.2,920.4,920.6,6tチャンネル 出力:250W(特定小電力)、LBT(キャリアセンス) タグサポート:EPCC1G2,ISO18000-6COSWindows Embedded Handheld 6.5 Classicオーディオ機能デュアルマイク、エコーキャンセルとノイズ抑圧デザイン、1Wスピーカー、3.5mmヘッドセットジャック、受話器言語表示日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語キーパッド26キー、数字キーキーパッドカメラ仕様5.0メガピクセル、自動焦点、フラッシュ付き、Unitech MPEG-4ビデオcodec(VGA分解能)シンボル2D イメージャスキャナ【1D コード】Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, JAN/EAN 13, JAN/EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, 日本郵便, Kix code (オランダ), 韓国郵便, オーストラリア郵便, イギリス郵便, カナダ郵便, Matrix 2 of 5, MSI, Planet code, Postnet, GS1-Databar(RSS expanded, RSS limited, RSS 14), UPC A, UPC E, UPC E1【2D コード】Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, コンポジット, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif lonked C39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33125357PA692-Y8E2UMDGハンディターミナル標準バッテリ(2200mAh)/390、大容量バッテリ(4000mAh)/430
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする