ストラパック
帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×10
電源容量(W)
(最大)250
昇温時間
約10秒
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
梱包物最大寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用テープ幅(mm)
処理能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33131377
OB-260N
(幅×高)420×210
約25.5
570×282×(テーブル238)489
フィルム:20(80μ、10μ×長さ200m)、紙:20(長さ190m)
30結束/分
¥
720,000
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33131386
OB-560N
(幅×高)420×210
約27.5
570×342×(テーブル239)490
フィルム:50(80μ、10μ×長さ200m)、紙:50(長さ190m)
25結束/分
¥
820,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません