セキセイ
アクティフ フリップスリムケース A4三つ折り
貴重品や書類をサッと収納、パッと携帯。
開閉がスムーズな新感覚フラップ機能。
内容物によって仕分けができる、6ポケット。
スリムなのに収容力抜群!最大約12mmまで背幅が広がる。
用紙をしっかりホールド。
材質
(表紙)再生PP
厚さ(mm)
(表紙)0.4
サイズ
A4(三つ折り)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×127×10
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33131438
ACT-5933-14
コバルトブルー
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
33131447
ACT-5933-23
ローズ
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
33131456
ACT-5933-33
ライトグリーン
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
33131465
ACT-5933-60
ブラック
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
33131474
ACT-5933-90
クリア
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください