セキセイ
発泡美人 ミーティングボード
使い方いろいろ!どこでもミーティングができるホワイトボード
持ち運びができるホワイトボード
A4サイズだから持ち運びラクラクでバッグに、本棚に、簡単に収納できます。
材質
本体/再生発泡PP、ホワイトボードシート/PVC+鉄粉入シート
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホワイトボード面1枚あたり/304×218
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1冊
注意
※シート自体に磁力はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33131614
FB-3108
折り畳み時/310×230×9 、展開時/310×462
A4・両面
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
33131623
FB-3109
折り畳み時/310×268×12、展開時/310×674
A4・両面・スタンドタイプ
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください