パール金属
アクリア 水切りバスケット
皿は立てて水切り、可動式排水ノズル
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
材質
バスケット・目皿:アクリル樹脂 ノズル:ポリプロピレン 排水栓:シリコーンゴム すべり止め:エラストマー
幅(mm)
380
高さ(mm)
150
奥行(mm)
240
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133179
HB-3800
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください