パール金属
オクタス ステンレスランチジャー
ボリュームたっぷり大容量だから温めたレトルト食品も持ち運べる。
保温・保冷どちらもOK!
内容器はフタを外せば電子レンジ可能
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね・ふた:ポリプロピレン(100度 -20度) ご飯容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(80度 -20度) スープ容器本体(140度 -20度) スープ容器ふた:ポリプロピレン(120度 -20度) おかず容器本体:ポリプロピレン(140度 -20度) おかず容器ふた:ポリエチレン(70度 -20度) はし・はし箱:ABS樹脂(70度 -20度) パッキン:シリコーンゴム(180度 -20度)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133443
HB-3775
1020
ご飯容器:0.5L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×215
60度以上(6時間)
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133477
HB-3776
1085
ご飯容器:0.7L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×235
60度以上(6時間)
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33133504
HB-3777
1145
ご飯容器:0.85L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×255
63度以上(6時間)
¥
6,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133434
HB-3769
1020
ご飯容器:0.5L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×215
60度以上(6時間)
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
33133459
HB-3781
1020
ご飯容器:0.5L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×215
60度以上(6時間)
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
33133468
HB-3770
1085
ご飯容器:0.7L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×235
60度以上(6時間)
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
33133486
HB-3782
1085
ご飯容器:0.7L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×235
60度以上(6時間)
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
33133495
HB-3771
1145
ご飯容器:0.85L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×255
63度以上(6時間)
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
33133513
HB-3783
1145
ご飯容器:0.85L スープ容器:0.4L おかず容器:0.4L
160×130×255
63度以上(6時間)
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください