パール金属
オクタス フードマグ
スープや雑炊など水気の多いメニューでも安心なフードマグ。
材質
内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80度 耐冷温度-20度) パッキン・弁パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度耐冷温度-20度)
保冷効力(℃)
14度以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(外径×高さ)(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33133538
HB-3778
242
95×115
50度以上(6時間) 保冷効力/14度以下(6時間)
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133565
HB-3779
275
100×125
54度以上(6時間)
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33133529
HB-3772
242
95×115
50度以上(6時間) 保冷効力/14度以下(6時間)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
33133547
HB-3784
242
95×115
50度以上(6時間) 保冷効力/14度以下(6時間)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
33133556
HB-3773
275
100×125
54度以上(6時間)
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
33133574
HB-3785
275
100×125
54度以上(6時間)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください