リスパック
トレー 半月 美人杉
種別
本体
柄
美人杉
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
21
30
長辺(mm)
180
210
235
短辺(mm)
158
184
206
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33138815
1
1ケース(50枚×24袋)
21
180
158
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138858
1.5
1ケース(50枚×18袋)
21
210
184
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138876
1.5
1ケース(50枚×18袋)
30
210
184
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138919
2
1ケース(50枚×12袋)
30
235
206
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138849
1
1ケース(50枚×24袋)
30
180
158
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138885
2
1ケース(50枚×12袋)
21
235
206
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980