リスパック
RHF フーフ 耐熱 蓋
仕様
カチッとはまる内嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33141186
127 OC
127×127×17
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141204
127 TC
127×127×11
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141213
127 TC
127×127×11
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141229
142 OC
142×142×17
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141238
142 OC
142×142×17
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141247
142 TC
142×142×11
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141256
142 TC
142×142×11
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141195
127 OC
127×127×17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980