リスパック
RHF フーフ
今までと違うワンハンドホットスープカップ。耐熱・断熱性能UP。絞った側面形状でボリューム感UP。色鮮やかなカラー展開は目を引く売場作りにピッタリです。
材質
PPH
電子レンジ
×
室数
1
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33141299
127-50B
127×127×50
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141308
127-50B
127×127×50
白
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141344
142-60B
142×142×60
黒
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141353
142-60B
142×142×60
白
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141265
127-50B
127×127×50
マヨルカグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141274
127-50B
127×127×50
マヨルカブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141283
127-50B
127×127×50
マヨルカレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141317
142-60B
142×142×60
マヨルカグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141326
142-60B
142×142×60
マヨルカブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141335
142-60B
142×142×60
マヨルカレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980