曜日別特売

クリーンカップ APS 本体

クリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパッククリーンカップ  APS 本体 - リスパック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全40種類を絞り込む
商品タイプ
高さ(mm)
長辺(mm)
内容量
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
材質
寸法(mm)
質量(g)
仕切数(個)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33141378APS200B1ケース(100枚×20袋)本体20108108A-PET-----
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141387APS200B浅1ケース(100枚×20袋)本体15108108A-PET-----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141423APS205B1ケース(100枚×20袋)本体20108108A-PET----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141448APS210B1ケース(100枚×20袋)本体2011898A-PET----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141484APS230B1ケース(100枚×20袋)本体20129108A-PET・A-PET印刷----
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141493APS230B浅1ケース(100枚×20袋)本体15129108A-PET・A-PET印刷-----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141509APS230B浅1ケース(100枚×20袋)本体15129108A-PET・A-PET印刷----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141554APS260B浅1ケース(100枚×16袋)本体15146108A-PET-----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141563APS260B浅1ケース(100枚×16袋)本体15146108A-PET----
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141579APS260B1ケース(100枚×16袋)本体20146108A-PET・A-PET印刷----
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141597APS260B2S1ケース(100枚×16袋)本体20146108A-PET-----
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141606APS260B2S1ケース(100枚×16袋)本体20146108A-PET----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141676APS275B1ケース(100枚×12袋)本体25130130A-PET-----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141685APS275B浅1ケース(100枚×12袋)本体21130130A-PET----
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141694APS275B1ケース(100枚×12袋)本体25130130A-PET----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141703APS280B1ケース(100枚×15袋)本体20166109A-PET-----
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141746APS300B浅1ケース(100枚×15袋)本体15180108A-PET-----
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141755APS300B1ケース(100枚×15袋)本体20180108A-PET----
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141764APS300B3S1ケース(100枚×15袋)本体20180108A-PET-----
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141825APS320B1ケース(100枚×12袋)本体20180114A-PET-----
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141859APS330B1ケース(100枚×12袋)本体20176125A-PET-----
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141886APS380B1ケース(100枚×9袋)本体20190144A-PET-----
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141913APS390B1ケース(100枚×9袋)本体20210135A-PET-----
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141938APS420B1ケース(50枚×12袋)本体17220148A-PET-----
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※フタ別売33141956APS505B1ケース(100枚×9袋)本体25150150A-PET----
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908044260B1袋(100枚)本体のみ20146108A-PET・A-PET印刷-146×108×2081260B
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
33141396APS200B1ケース(100枚×20袋)本体20108108A-PET----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141414APS205B1ケース(100枚×20袋)本体20108108A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141439APS210B1ケース(100枚×20袋)本体2011898A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141457APS210B浅1ケース(100枚×20袋)本体1511898A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141475APS230B1ケース(100枚×20袋)本体20129108A-PET・A-PET印刷-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141518APS230B浅1ケース(100枚×20袋)本体15129108A-PET・A-PET印刷北山杉----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141588APS260B 深1ケース(100枚×16袋)本体23146108A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141719APS280B浅1ケース(100枚×15袋)本体15166109A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141728APS280B1ケース(100枚×15袋)本体20166109A-PET----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141773APS300B3S1ケース(100枚×15袋)本体20180108A-PET----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141816APS310B浅1ケース(50枚×24袋)本体15176114A-PET-----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33141834APS320B1ケース(100枚×12袋)本体20180114A-PET----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33141895APS380B1ケース(100枚×9袋)本体20190144A-PET----
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908053300B2S1袋(100枚)本体のみ20180108A-PET-180×108×2092300B2S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする