クリーンカップ角 本体

クリーンカップ角 本体 - リスパック
(1件のレビュー)
材質A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33142498180BS1ケース(100枚×15袋)本体25125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142595430BS1ケース(50枚×12袋)本体43151151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33136916125BS1ケース(50枚×30袋)本体278888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142507230BS1ケース(100枚×15袋)本体30125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142604500BS1ケース(50枚×12袋)本体43151151
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33136925150BS1ケース(100枚×15袋)本体358888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142516230BS1ケース(100枚×15袋)本体30125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33136934225BS1ケース(50枚×30袋)本体508888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142525300BS1ケース(100枚×15袋)本体36125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142534300BS1ケース(100枚×15袋)本体36125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142543310BS1ケース(100枚×15袋)本体42125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314264795BS新1ケース(50枚×30袋)本体228888
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142559470BS水切り 新1ケース(50枚×30袋)本体54125125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33136934
2020-12-09
用途: 衛生用品の充填容器
株式会社トライ・カンパニー製造業

以前は、こちらで購入した中央化学の角カップを使用しました。中央化学の製品は厚みが薄く、重ねた場合、三段で一番下が割れてしまうというトラブルが発生しました。
この同じに見える角カップですが、比較した場合、単体重量が中央化学5g、リスパック8gと圧倒的に違い、期待した通りに4段、5段と重ねても割れることはありませんでした。その分価格も50%増しでしたが。
おかげで商品にすることができました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする