リスパック
クリーンボール 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
寸法(mm)
材質
直径(Φmm)
種類
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908139
M大深
1袋(100枚)
本体のみ
70
-
-
-
Φ180×70
A-PET
180
-
14
M大深
オープン
¥
3,498
¥
2,898
アウトレット
¥
3,188
(税込)
当日出荷
残り3点です
74040277
M大 シン
1袋(50枚)
本体
48
-
-
-
-
A-PET
180
-
-
-
オープン
取扱い終了
33143365
M大カーブ深本体
1ケース(50枚×12袋)
本体
60
180
-
-
-
A-PET
-
大カーブ深
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70122562
PAPS109
1パック(50枚)
本体
50
-
-
-
Φ150×50
A-PET
150
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
88628742
M大 シン
1ケース(50枚×12袋)
本体
48
-
-
-
-
A-PET
180
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143374
‐
1ケース(50枚×12袋)
本体
50
180
-
-
-
A-PET
-
大カーブ
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143383
M大深本体
1ケース(50枚×12袋)
本体
70
180
-
-
-
A-PET
-
大深
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143207
500
1ケース(100枚×8袋)
本体
52
-
200
155
-
A-PET
-
楕円 本体
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908123
M大深 黒
1袋(50枚)
本体のみ
70
-
-
-
Φ180×70
A-PET
180
-
14
M大深 黒
オープン
取扱い終了
64908148
M大スリム55 改
1袋(100枚)
本体のみ
55
-
-
-
Φ180×55
A-PET
180
-
11
M大スリム55 改
オープン
取扱い終了
33143234
‐
1ケース(50枚×9袋)
本体
75
-
160
160
-
A-PET
-
大深本体
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143243
‐
1ケース(50枚×18袋)
中仕切
21
-
160
160
-
OPS
-
大中仕切(OPS)
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143259
大本体新
1ケース(50枚×9袋)
本体
65
-
160
160
-
A-PET
-
大本体新
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143277
中本体新
1ケース(100枚×9袋)
本体
58
-
140
140
-
A-PET
-
中本体新
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143304
M160
1ケース(100枚×9袋)
本体
50
160
-
-
-
A-PET
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143329
M400B
1ケース(100枚×12袋)
本体
43
136
-
-
-
A-PET
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143356
M大60
1ケース(50枚×12袋)
本体
60
180
-
-
-
A-PET・A-PET印刷
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150819
M小本体新
1ケース(50枚×24袋)
本体
40
130
-
-
-
A-PET
-
M小本体新
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150828
‐
1ケース(50枚×12袋)
本体
60
180
-
-
-
A-PET
-
M大60本体黒
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150846
‐
1ケース(50枚×12袋)
本体
60
180
-
-
-
A-PET
-
M大グラス本体
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150855
‐
1ケース(50枚×12袋)
本体
48
180
-
-
-
A-PET
-
M大本体黒
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150864
‐
1ケース(50枚×18袋)
本体
56
150
-
-
-
A-PET
-
M中深本体
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33150889
M中580B
1ケース(50枚×18袋)
本体
57
150
-
-
-
A-PET
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「冷し麺」
参考になった