リスパック
バイオデリカ リッジ
いつものお惣菜がちょっとおしゃれに。今までにない仕切方のシンプルスタイルで新しい見栄え。
材質
バイオPPF
種別
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33144948
11B浅
1ケース(50枚×40袋)
×
1
105×105×18
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145097
13-11B
1ケース(50枚×40袋)
×
1
127×105×23
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145158
13-11B浅
1ケース(50枚×40袋)
×
1
127×105×18
黒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145246
15-11B
1ケース(50枚×32袋)
×
1
150×105×23
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145307
15-11B浅
1ケース(50枚×32袋)
×
1
150×105×18
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145499
18-11B
1ケース(50枚×24袋)
○
1
178×105×23
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145508
18-11B
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×105×23
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145569
18-11B浅
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×105×18
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145727
18-12B 2S
1ケース(50枚×24袋)
×
2
178×120×23
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145788
18-12B浅
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×120×18
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146138
22-11B
1ケース(50枚×16袋)
×
1
220×105×24
黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146174
22-11B 3S-1
1ケース(50枚×16袋)
×
3
220×105×27
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146183
22-11B 3S-1
1ケース(50枚×16袋)
×
3
220×105×27
白
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146314
24-16B 5S-2
1ケース(50枚×8袋)
×
5
237×162×27
黒
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146323
24-16B 5S-2
1ケース(50枚×8袋)
×
5
237×162×27
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144878
11B
1ケース(50枚×40袋)
×
1
105×105×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144887
11B
1ケース(50枚×40袋)
×
1
105×105×23
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33144957
11B浅
1ケース(50枚×40袋)
×
1
105×105×18
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145027
12B
1ケース(50枚×24袋)
×
1
120×120×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145036
12B
1ケース(50枚×24袋)
×
1
120×120×23
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145088
13-11B
1ケース(50枚×40袋)
○
1
127×105×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145167
13-11B浅
1ケース(50枚×40袋)
×
1
127×105×18
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145237
15-11B
1ケース(50枚×32袋)
×
1
150×105×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145316
15-11B浅
1ケース(50枚×32袋)
○
1
150×105×18
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145386
16B
1ケース(50枚×18袋)
×
1
162×162×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145395
16B
1ケース(50枚×18袋)
×
1
162×162×23
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145447
16B 4S
1ケース(50枚×18袋)
×
4
162×162×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145456
16B 4S
1ケース(50枚×18袋)
×
4
162×162×23
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145578
18-11B浅
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×105×18
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145648
18-12B
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×120×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145657
18-12B
1ケース(50枚×24袋)
×
1
178×120×23
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145718
18-12B 2S
1ケース(50枚×24袋)
○
2
178×120×23
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145797
18-12B浅
1ケース(50枚×24袋)
○
1
178×120×18
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145867
19B
1ケース(50枚×12袋)
○
1
187×187×25
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145876
19B
1ケース(50枚×12袋)
×
1
187×187×25
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145928
19B 3S
1ケース(50枚×12袋)
×
3
187×187×25
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145937
19B 3S
1ケース(50枚×12袋)
×
3
187×187×25
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33145998
21-12B 2S
1ケース(50枚×16袋)
○
2
205×120×25
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146007
21-12B 2S
1ケース(50枚×16袋)
×
2
205×120×25
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146068
21-12B 6S
1ケース(50枚×16袋)
×
6
205×120×25
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146077
21-12B 6S
1ケース(50枚×16袋)
×
6
205×120×25
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146147
22-11B
1ケース(50枚×16袋)
×
1
220×105×24
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146217
22-11B 3S-2
1ケース(50枚×16袋)
○
3
220×105×27
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146226
22-11B 3S-2
1ケース(50枚×16袋)
×
3
220×105×27
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146296
24-16B 5S-1
1ケース(50枚×8袋)
○
5
237×162×27
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146305
24-16B 5S-1
1ケース(50枚×8袋)
○
5
237×162×27
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980