曜日別特売

バイオデリカ 郷味 半月

バイオデリカ 郷味 半月 - リスパックバイオデリカ 郷味 半月 - リスパックバイオデリカ 郷味 半月 - リスパック

「変わった!」が伝わる変形型の色ごはん新定番容器。

材質バイオPPF寸法(mm)220×180×27電子レンジ×内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3314762622-2B220×180×274K-あかね
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314757422-1B220×180×275K-あかね
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314758322-1B220×180×275K-あずき
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314759922-1B220×180×275K-こいあい
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314760822-1B220×180×275K-ときいろ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314761722-1B220×180×275K-黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314763522-2B220×180×274K-あずき
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314764422-2B220×180×274K-こいあい
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314765322-2B220×180×274K-ときいろ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3314766922-2B220×180×274K-黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする