リスパック
角ケース 蓋
種別
蓋
材質
A-PET
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33146549
100FC(A-PET)
1ケース(50枚×20袋)
-
-
-
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146567
150FC(A-PET)
1ケース(50枚×20袋)
-
-
-
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146646
300FC(A-PET)
1ケース(50枚×20袋)
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148685
20OCZ
1ケース(50枚×16袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148694
22-OC
1ケース(50枚×12袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146585
19-OC
1ケース(50枚×20袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146619
22L-OCH
1ケース(50枚×6袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146628
22L-OCZ
1ケース(50枚×12袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146664
400FC(A-PET)
1ケース(50枚×20袋)
155
113
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146689
500FC(A-PET)
1ケース(50枚×12袋)
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980