リスパック
寿司 コンボ
麺・寿司等のコンボに。中皿(別売)を変えればメニューの幅も広がります。
寸法(mm)
257×153×35
電子レンジ
×
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33151178
1B
そうりゅう青
本体
PSP
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151187
1B
黒
-
PSP
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151223
1OC
-
蓋
A-PET
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151196
1B
笹金木目
本体
PSP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151205
1B
風雲
本体
PSP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151214
1B
夕なぎ赤
本体
PSP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980