リスパック
クリーンカップ CVK 本体
種別
本体
材質
A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
寸法(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33152526
CVK118-230B新2
1ケース(100枚×20袋)
×
1
118×118×35
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152553
CVK125-260B新
1ケース(100枚×15袋)
×
1
125×125×30
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152569
CVK125-300B新
1ケース(100枚×15袋)
×
1
125×125×35
-
-
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152587
CVK95-100B新
1ケース(100枚×20袋)
×
1
95×95×25
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152483
CVK110-140B新
1ケース(100枚×20袋)
×
1
110×110×25
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152508
CVK118-150B
1ケース(100枚×20袋)
×
1
118×118×25
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152517
CVK118-230B新
1ケース(100枚×20袋)
-
-
-
118
118
35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980