リスパック
クリーンカップMK 本体
材質
A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908105
135-300B
1袋(100枚)
本体のみ
38
135
135
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33153366
MK105-150B新
1ケース(100枚×12袋)
本体
32
105
105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153375
MK105-170B新
1ケース(100枚×12袋)
本体
38
105
105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153384
MK105-200B新
1ケース(100枚×12袋)
本体
42
105
105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153427
MK120-600B(E)
1ケース(50枚×16袋)
本体
90
120
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153454
MK135-250B(1P50)
1ケース(50枚×18袋)
本体
30
135
135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153463
MK135-350B
1ケース(100枚×9袋)
本体
48
135
135
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153488
MK160-450B
1ケース(50枚×18袋)
本体
33
160
160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153506
MK180-600B
1ケース(50枚×12袋)
本体
33
180
180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153515
MK180-750B
1ケース(50枚×12袋)
本体
38
180
180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153533
MK95-100B新
1ケース(100枚×12袋)
本体
30
95
95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153549
MK95-200B
1ケース(100枚×12袋)
本体
60
95
95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153558
MK95-300B新
1ケース(50枚×24袋)
本体
75
95
95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153585
MKU105-400B
1ケース(50枚×24袋)
本体
80
105
105
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153594
MKU120-800B
1ケース(50枚×16袋)
本体
100
120
120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153603
MKU95-300B(E)
1ケース(50枚×24袋)
本体
75
95
95
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908114
105-400B
1袋(50枚)
本体のみ
85
105
105
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください