曜日別特売

クリーンカップ 蓋

クリーンカップ 蓋 - リスパッククリーンカップ 蓋 - リスパック
(25件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全33種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
33種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
高さ(mm)
直径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147699660TC(UK)1袋(50枚)8-A-PET
オープン
449
494(税込)
当日出荷
68771727101パイOC21袋(100枚)31-A-PET
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3576220360TCL1パック(100個)7-A-PET
オープン
取扱い終了
代替品有
3576221290TCL1パック(100個)7-A-PET
オープン
取扱い終了
代替品有
33137363101パイFC 新1ケース(100枚×25袋)10-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
68771596320TC1袋(100枚)7-A-PET
オープン
取扱い終了
代替品有
33153935101パイTC(EO)ベロツキ1ケース(100枚×25袋)40-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142893AS101 FC21ケース(100枚×25袋)40-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142464FC新1ケース(100枚×25袋)886A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142473FS1ケース(50枚×20袋)23120A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142455OC新1ケース(100枚×25袋)20101A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142629TC(EO)1ケース(100枚×9袋)8-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153944110パイFS1ケース(100枚×15袋)19-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68771718200TC1袋(100枚)9-A-PET
オープン
取扱い終了
33142489OC1ケース(50枚×20袋)27-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153953110パイTC(EO)1ケース(100枚×25袋)8-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153969129パイTC(EO)1ケース(100枚×15袋)7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625766200TC1ケース(100枚×25袋)9-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88625775101パイOC21ケース(100枚×25袋)31-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153978129パイTC(EO)強1ケース(100枚×15袋)7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153987136パイOC1ケース(100枚×12袋)24-OPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33153996150パイ FC新新1ケース(100枚×9袋)16-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154005150パイOC1ケース(100枚×12袋)20-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154014150パイTC(EO)1ケース(100枚×9袋)9-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3315402360TCL(3000)1ケース(100枚×30袋)766A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5821968460TCL1ケース(100枚×50袋)7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862575790TCL1ケース(100枚×50袋)7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64907938101パイ TC新1パック(100個)15-A-PET
オープン
取扱い終了
64907947129パイFSLアナ4H1袋(100枚)23-A-PET
オープン
取扱い終了
64907956129パイOC1袋(100枚)27-A-PET
オープン
取扱い終了
88625653320TC1ケース(100枚×15袋)フタ7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152788FG320FC1ケース(100枚×15袋)13129A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152797FG320TC(EO)新1ケース(100枚×15袋)7-A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3576220360TCL5812622500445080260TCL 惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 リスパック 58126225惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋リスパック1パック(50個)
209
税込230
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3576221290TCL70032405PABC10990TCL バイオカップ 90 TCL リスパック 70032405バイオカップ 90 TCLリスパック1パック(100点)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33137363101パイFC 新68452155PBPM124101パイFC 新 バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 68452155バイオカップ 101パイ FC 改 1P50リスパック1ケース(2500点)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68771596320TC70352628PBPM290320TC バイオカップ FG 320 TC リスパック 70352628バイオカップ FG 320 TCリスパック1袋(50枚)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68771596
2022-07-17
用途: 産直販売
農・林・水産業

大変早く来たのでびっくり、本体との勘合も問題ありませんでした。

対象商品 : 68771596
2022-04-20
用途: 水草を入れる蓋。
サービス業

とても、クリアで可愛く、カンタンにカチッとしまり、外れにくいです。

対象商品 : 68771718
2021-11-28
用途: 加工食品の入れ物に使用しています。
製造業

蓋と本体の密着が良く、製品がはっきり見える透明感があり、清潔感もあって評判が良かったです。

対象商品 : 35762212
2021-05-21
用途: アイスのふた
卸売・小売業

可もなく不可もなく、使わせていただいています。
優しい値段設定でありがたいです。

対象商品 : 35762212
2021-02-14
用途: カップババロアの販売
サービス業

リスパックのクリーンカップと蓋が別売りではなくセットであればよいと思う

対象商品 : 68771718
2021-01-23
用途: チーズの製造
河口湖チーズ工房製造業

当工房のリコッタチーズを入れるのに、最適なサイズと材質です。

対象商品 : 68771727
2021-11-08
用途: 店舗にて使用
momofuku(百福)飲食業

蓋なのになぜこんなに高い?ちょっと不満です。しかし、商品はしっかりしていてよい物でした。

対象商品 : 35762203
2020-10-02
用途: 試食フードのパッケージに
飲食業

締まりが良く、もれない。かつ柔らかすぎない硬さで重ねたり運搬時につぶれにくいです
サイズ違いでリピートして使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする