リスパック
デザート・和菓子容器
用途
プリン・ゼリー・ババロア等のデザートに。
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
直径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33154118
RC80-185(GP)
1ケース(30枚×25袋)
68
80
シャシュツPS
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154093
IR88-160
1ケース(40枚×25袋)
53
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154127
RP76-150 (3E)
1ケース(40枚×25袋)
63
76
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154163
RP88-170(3H)
1ケース(40枚×30袋)
53
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154109
NS76-140(新)
1ケース(40枚×25袋)
49
76
シャシュツPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154136
RP88-120
1ケース(50枚×20袋)
39
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154188
RP88-205 (3E)
1ケース(40枚×25袋)
65
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154145
RP88-150
1ケース(40枚×25袋)
49
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154154
RP88-170
1ケース(40枚×25袋)
53
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33154179
RP88-205
1ケース(40枚×25袋)
65
88
シャシュツPP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980