リスパック
饗膳10中皿
材質
バイオPPF
種別
中皿
寸法(mm)
207×151×25
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電子レンジ
室数
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33157374
中皿1
×
4
207×151×25
RBS
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157383
中皿1
×
4
207×151×25
ひかり
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157399
中皿1
×
4
207×151×25
黒
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157408
中皿2
○
4
207×151×25
RBS
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157435
中皿3
×
3
207×151×25
RBS
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157444
中皿3
×
3
207×151×25
ひかり
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157453
中皿3
×
3
207×151×25
黒
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157478
中皿5
×
5
207×151×25
ひかり
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157487
中皿5
×
5
207×151×25
黒
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157505
中皿6
×
6
207×151×25
ひかり
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157514
中皿6
×
6
207×151×25
黒
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157417
中皿2
×
4
207×151×25
ひかり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157426
中皿2
×
4
207×151×25
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157469
中皿5
×
5
207×151×25
RBS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157496
中皿6
○
6
207×151×25
RBS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980