曜日別特売

饗膳150中皿

饗膳150中皿 - リスパック饗膳150中皿 - リスパック饗膳150中皿 - リスパック
種別中皿材質バイオPPF寸法(mm)264×163×22電子レンジ×内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33157539中皿1ひかり5
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157548中皿15
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157557中皿2RBS8
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157523中皿1RBS5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157566中皿2ひかり8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157575中皿28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする