リスパック
饗膳70中皿
材質
バイオPPF
寸法(mm)
183×183×25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
寸法(mm)
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908753
70 5 ひかり
1袋(50枚)
×
4
183×183×25
-
70 5 ひかり
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
33157593
中皿4
1ケース(50枚×12袋)
×
5
183×183×25
ひかり
中皿
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157609
中皿4
1ケース(50枚×12袋)
×
5
183×183×25
黒
中皿
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157618
中皿5
1ケース(50枚×12袋)
×
4
183×183×25
RBS
中皿
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157627
中皿5
1ケース(50枚×12袋)
×
4
183×183×25
黒
中皿
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157654
中皿7
1ケース(50枚×12袋)
×
5
183×183×25
黒
中皿
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157584
中皿4
1ケース(50枚×12袋)
×
5
183×183×25
RBS
中皿
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157636
中皿7
1ケース(50枚×12袋)
×
5
183×183×25
RBS
中皿
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33157645
中皿7
1ケース(50枚×12袋)
○
5
183×183×25
ひかり
中皿
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980