ナカバヤシ
用箋挟
軽く使いやすい用箋挟です。綴具と角金は分別廃棄できる環境に配慮した構造です。
グリーン購入法
適合
材質
表紙クロス・裏ラベル:紙(PPコート貼り)、芯材:チップボード、綴具・角金:鉄(分別化)
機能
綴具:金属製クリップ式綴具
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
A3
A4
B4
B5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33134265
QB-NA3S
A3
322×445×3
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
33134274
QB-NB4S
B4
282×389×3
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33134283
QB-NA4S
A4
226×313×3
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
33134299
QB-NB5S
B5
282×389×3
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33134308
QB-NA3E
A3
445×332×3
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
33134317
QB-NB4E
B4
389×282×3
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33134326
QB-NA4E
A4
313×226×3
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
33134335
QB-NB5E
B5
389×282×3
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください